Beli otomotif mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Insize Inside Spring Caliper 7261 Series (Jangka Sorong)atribut:
- Caliper Material: Steel
- Joint Type: Spring
- Leg Style: Flat
- Nut Type: Stop
- Tip Type: Solid Points
- AKS Belt Driven Air Compressor (Double Head and Motor)atribut:
- Power (HP): 2x10
- Cylinder Diameter (mm): Ø 6x90
- Speed (rpm): 920
- Exhaust Volume (L/minute): 2100 (74.2cfm)
- Maximum Pressure (bar): 8 (115PSi)
- Overall Dimensions (mm): 2680x1430x2100
- Tank Capacity (L) : 3200
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220/380-50
- MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro Compressor memiliki daya tenaga yang lengkap dengan ukuran 1/4 -12HP kapasitas tanki 30-70 L dan tekanan 8 Bar, awet dan kuat sangat cocok digunakan dibengkel , konstruksi, gedung dan industri
- Prestar Trolley NF (Troli Barang)atribut:
- Maximum Load Capacity (kg): 300
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- STANLEY Brushless Circular Saw (Mesin Potong Keramik)Deskripsi:Stanley SBC550M2K Brushless Circular Saw merupakan mesin gergaji circular yang sudah memiliki koneksi ekstraksi debu outlet yang besar dan aman untuk menghilangkan volume debu yang tinggi serta meningkatkan keamanan pengguna . Tuas retraksi pelindung yang besar memungkinkan Anda menarik kembali blade dengan aman ke posisi potongan Anda untuk kemudahan penggunaan.atribut:
- Voltage (V): 20
- Saw Bide Diameter (mm): 185
- Tilt Angle (°): 0 - 56
- Depth of Cut in Wood (mm): 64
- Set Contents: 1x Charger, 2x Batt 2.0Ah
- No Load Speed (rpm): 5000
- Kennedy Spring Type Inside Caliper-Solid Nut (Jangka Sorong)Deskripsi:Manufactured from high quality polished steel with ground finished points. A circular spring bow joins the legs and a fine adjusting screw is mounted across the legs and is used for setting the distance between the two points.atribut:
- System of Measurement: Imperial
- Material: Steel
- Type: Spring Calipers
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Deskripsi:H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.atribut:
- Working Pressure: 16kg/cm²
- Tank Capacity: 237L
- Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- STARRETT Inside Spring Caliperatribut:
- Item: Inside Spring Caliper
- Joint Type: Spring
- Caliper Material: Steel
- Tip Type: Solid Points
- AKS Brake Service Tool and Drum Lathe Machine (Perkakas Otomotif Khusus Rem)atribut:
- Processing of Brake Drum (mm): 180 to 350
- Processing of Brake Plate (mm): 180 to 350
- Rotation Speed of Workpiece (rpm): 90
- Working Travel of Tool (mm): 100
- Motor Power (kW): 0.75
- Overall Dimensions (mm): 695x565x635
- Packing Dimensions (mm): 750x710x730
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Niigata Seiki (SK) Inside Caliper Scriber (Spring Type) (Jangka Sorong)Deskripsi:Inside Caliper Scriber (Spring Type) SI-150. - Use: Transfer inside diameter and groove dimensions - Material: a. Body: Carbon Steel b. Hardened tip. -atribut:
- Material: Body: Carbon Steel, Hardened tip
- monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
Daftar Harga otomotif mobil Terbaru November 2026
| Insize Inside Spring Caliper 7261 Series (Jangka Sorong) | Rp339.900 |
| AKS Belt Driven Air Compressor (Double Head and Motor) | Rp63.999.900 |
| Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series (Kompresor Angin) | Rp45.999.900 |
| MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin) | Rp3.299.900 |
| Prestar Trolley NF (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| KRISBOW Battery Charger (Pengisi Daya Aki) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.999.900 |
| Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin) | Rp6.499.900 |
| AKS Double Motor Auto Strapping Machine | Rp6.899.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ikP105871668-2.jpg)
/0uP105603030-1.jpg)
/P102540590-1.jpg)
/11P103794037-1.jpg)
/pdP101551913-8.jpg)
/fsP104563568-7.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)

/e7P104565511-4.jpg)
/arP107798387-1.jpg)
/6xP102149249-4.jpg)
/P102540581-1.jpg)
/paP104618910-2.jpg)

/miP101517810-5.jpg)
/0cP105603012-1.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)
%20Inside%20Caliper%20Scriber%20(Spring%20Type)%20(Jangka%20Sorong)/P102225073-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)